51-611-20 篠原式吸引管 中管無しセット ファースト 41113607

篠原式吸引管 中管無しセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1セット寸法(mm)(オリーブ)約Φ16.0×65注文コード41113607品番51-611-20
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様中管無しセットセット内容オリーブ×1個、シリコン管×1個、丸型凹アダプター×1個材質オリーブ/ガラス、管/シリコン、丸型凹アダプター/真鍮寸法(mm)(オリーブ)約Φ16.0×65アズワン品番8-5509-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X0137008810医薬品医療機器等法一般医療機器

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする