TRUSCO
鋼鉄製運搬車900×600
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41113852
品番
OH2
参考基準価格(税別)
¥93,470
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
253
質量(kg)
37
トラスコ品番
504-9458
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
811
材質(車輪・金具)
鋳物
材質(ハンドル)
スチール/メラミン焼付塗装
適合ストッパー
900-4-BAR01
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
スチール/メラミン焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500