曜日別特売
OHN1LS 大型鋼鉄製運搬車ロングタイプストッパー付 TRUSCO 41114132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OHN1LS 大型鋼鉄製運搬車ロングタイプストッパー付 TRUSCO 41114132
OHN1LS 大型鋼鉄製運搬車ロングタイプストッパー付 TRUSCO 41114132

大型鋼鉄製運搬車ロングタイプストッパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41114132品番OHN1LS
参考基準価格(税別)¥141,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(mm)1400×750床面高さ(mm)298質量(kg)63トラスコ品番308-1150車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)856材質(車輪・金具)鋳物均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:230材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-4-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする