仕様完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
ストッパー付
耐荷重(kg)本体:300、ストッパー使用時:168荷台寸法(mm)800×450床面高さ(mm)180質量(kg)25トラスコ品番337-2804材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)868材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-2-SUS100-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)