曜日別特売
PLA300AMIM1 静音PLA300網樹脂製運搬車 カナツー 41114455

静音PLA300網樹脂製運搬車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード41114455品番PLA300AMIM1
参考基準価格(税別)¥96,900販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。

仕様
組立式
網付タイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質
ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ
、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)
積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)910床面高さ(mm)220ハンドル高さ(mm)890車輪径(Φmm)130質量(kg)23材質(荷台)ポリプロピレン材質(ハンドル)スチール材質(車輪)スーパーラバーゴム材質(車輪・金具)ナイロントラスコ品番457-7311耐荷重(kg)300騒音値(dB)40組立時間2人40分適合ストッパー300S騒音対策あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様組立品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする