HLAN250WJ ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付) TRUSCO 41115541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLAN250WJ ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付) TRUSCO 41115541
HLAN250WJ ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付) TRUSCO 41115541

ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
均等荷重(kg)250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050
ストローク(mm)1220
内容量1台注文コード41115541品番HLAN250WJ
参考基準価格(税別)¥976,400販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。

仕様
搭載バッテリー:EB35
ジャバラ付
上昇時間(秒)
(無負荷時)7
(全負荷時)16
用途荷物の運搬や昇降作業など。均等荷重(kg)250テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)1050車輪径(Φmm)150質量(kg)160材質(車輪)ウレタン付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番464-4387材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)1220オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)テーブル高さ(mm)410~1630テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050充電時間約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
注意
※ジャバラは防水仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする