HLFN500TM1 ハンドリフター400kg(足踏式・金型移動用)600×900mm TRUSCO 41115602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリフター400kg(足踏式・金型移動用)600×900mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード41115602品番HLFN500TM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240,000

ターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)ローラーコンベア付です。レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。

用途金型などの運搬・昇降など。付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付仕様早送り装置:なしストローク(mm)600質量(kg)140オレンジテーブル高さ(mm)460~1060均等荷重(kg)400テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900踏回数57車輪径D(Φmm)150(ゴム)昇降方式足踏み油圧式(タービン油ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする