曜日別特売
HLAN400L ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCO 41115627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLAN400L ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCO 41115627
HLAN400L ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCO 41115627
HLAN400L ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCO 41115627

ハンドリフター(バッテリー油圧式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
均等荷重(kg)400
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200
ストローク(mm)870
内容量1台注文コード41115627品番HLAN400L
参考基準価格(税別)¥720,400販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。

上昇時間(秒)
(無負荷時)7
(全負荷時)16
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。均等荷重(kg)400テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)1200車輪径(Φmm)150質量(kg)138材質(車輪)ゴム付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個仕様搭載バッテリー:EB35トラスコ品番464-4433ストローク(mm)870オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)テーブル高さ(mm)330~1200モーターDC12V、0.7kWテーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200充電時間10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする