※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ハンドリフター(バッテリー油圧式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
均等荷重(kg)
700
250
350
400
700
800
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
600×1200
600×900
ストローク(mm)
600
1220
1250
600
840
870
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41115751
品番
HLAN700
参考基準価格(税別)
¥720,400
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
上昇時間(秒)
(無負荷時)7
(全負荷時)16
用途
荷物の運搬・昇降や作業台など。
均等荷重(kg)
700
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
125
材質(車輪)
ウレタン
付属品
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
仕様
搭載バッテリー:EB35
トラスコ品番
464-4450
ストローク(mm)
600
色
オレンジ
電源
単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)
330~930
モーター
DC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
充電時間
10
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません