昇降時間(秒)(50Hz)28/28
(60Hz)24/24
用途荷物の昇降や作業台として。均等荷重(kg)200テーブル寸法幅(mm)500テーブル寸法奥行(mm)800質量(kg)103仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4069ストローク(mm)970電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)250~1220モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間