HDLW2055V22 テーブルリフト200kg(電動Bねじ式200V)500×500mm TRUSCO 41117571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDLW2055V22 テーブルリフト200kg(電動Bねじ式200V)500×500mm TRUSCO 41117571
HDLW2055V22 テーブルリフト200kg(電動Bねじ式200V)500×500mm TRUSCO 41117571
HDLW2055V22 テーブルリフト200kg(電動Bねじ式200V)500×500mm TRUSCO 41117571
HDLW2055V22 テーブルリフト200kg(電動Bねじ式200V)500×500mm TRUSCO 41117571
HDLW2055V22 テーブルリフト200kg(電動Bねじ式200V)500×500mm TRUSCO 41117571

テーブルリフト200kg(電動Bねじ式200V)500×500mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード41117571品番HDLW2055V22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥251,100

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

仕様
電磁ブレーキ付モーター駆動
フットスイッチ:別置式
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番464-3887ストローク(mm)630質量(kg)51電圧単相200Vテーブル高さ(mm)200~830モーター出力(kW)0.14均等荷重(kg)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×500電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式使用頻度上下動15回/h昇降時間(秒)22/22

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする