BENH3009B コゾウリフター手動300kg(フォーク式)高112/935mm TRUSCO 41118515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コゾウリフター手動300kg(フォーク式)高112/935mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード41118515品番BENH3009B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180,900

標準よりも100mmフォークを伸ばしました。前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。過負荷防止バルブ付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。

用途荷物の昇降や運搬。均等荷重(kg)300トラスコ品番337-3321ストローク(mm)825質量(kg)89全高(mm)1356キャスター前車輪:固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個フォーク高さ(mm)112~937フォーク長さL×幅W(mm)800×100踏回数早14/遅47フォークスライド外幅(mm)215~578昇降方式足踏み油圧式(タービン油ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)400車輪径(Φmm)前輪/後輪150/150
注意
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41118515BENH3009B39853608BEA-H300-9BBENH3009B コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935 TRUSCO 39853608コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935TRUSCO1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする