CA-C ナビキャッチ (フタ付き) ナビス(アズワン) 41118744

CA-C ナビキャッチ (フタ付き) ナビス(アズワン) 41118744
CA-C ナビキャッチ (フタ付き) ナビス(アズワン) 41118744
CA-C ナビキャッチ (フタ付き) ナビス(アズワン) 41118744

ナビキャッチ (フタ付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
クリーム
内容量1個注文コード41118744品番CA-C
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

カップの曲線が頭部に密着し、寝たままの状態でも容易に使用できます。付属のフタで嘔吐物や排液の中身が見えず、臭いを外に逃がしません。

仕様オートクレーブ可(121℃)材質PP(ポリプロピレン)クリーム質量(g)130(フタ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×115×88アズワン品番0-2227-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする