500 リフトラー500 カントー 41119172

500 リフトラー500 カントー 41119172
500 リフトラー500 カントー 41119172
500 リフトラー500 カントー 41119172

リフトラー500

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送50日以内出荷とは
内容量1台注文コード41119172品番500
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。

仕様
手動走行式
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
用途金型の着脱、パレットの運搬など。均等荷重(kg)500車輪径(Φmm)前輪:90、後輪:150質量(kg)95材質(車輪)前輪:ウレタン、後輪:ゴムトラスコ品番457-6934ストローク(mm)1410全高(mm)1925フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×75回転数(ハンドル)95回フォークスライド外幅(mm)170~690昇降方式手巻式荷重中心距離(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき16,000/税込17,600
北海道地方数量1につき35,000/税込38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする