TR3 油圧傾斜作業台チルトラ 大阪タイユー 41119224

油圧傾斜作業台チルトラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード41119224品番TR3
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。

用途作業台兼運搬車として。均等荷重(kg)100テーブル寸法幅(mm)500テーブル寸法奥行(mm)700最低位(mm)595最高位(mm)915車輪径(Φmm)(前車輪)Φ100ゴム固定×2、(後車輪)Φ100ゴム自在ブレーキ付×2質量(kg)33材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムトラスコ品番456-8532種別完成品取付(キャスター)差し込み式高さ(mm)595~915揚程(mm)595~915車輪固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700材質(天板)スチールテーブル傾斜角(°)20昇降方式油圧式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする