岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス リスパレット HB-D2・1111LH 片面二方差し 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
41120231
品番
HBD21111LH
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
異材質を一体成形することで従来品に比べ軽量かつ高強度を実現しました。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種別
片面二方差し
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
458-0931
幅(mm)
260
質量(kg)
18.5
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200