曜日別特売
80568700BKRCP プラスチックパレット 1300X1000X150 黒 サンコー(三甲) 41120423

80568700BKRCP プラスチックパレット 1300X1000X150 黒 サンコー(三甲) 41120423
80568700BKRCP プラスチックパレット 1300X1000X150 黒 サンコー(三甲) 41120423
80568700BKRCP プラスチックパレット 1300X1000X150 黒 サンコー(三甲) 41120423

プラスチックパレット 1300X1000X150 黒

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード41120423品番80568700BKRCP
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。

材質リサイクルPP外寸法(mm)1300×1000×150種別片面四方差し再生ブラック動荷重(kg)500静荷重(kg)2000適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-3944幅(mm)300質量(kg)9.9高さ(mm)150間口(mm)1300外寸(mm)1302×1001×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
注意
※SK-D4-1013-BKはPPバンドなどの荷崩れ防止対策を施してください。
※SK-D4-1212-2-BLは平置き段積み使用限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41120423
2019-08-14
用途: 荷物置きに

ラック倉庫の荷物置きにサンプル購入、少し作りが心配で別の物にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする