曜日別特売
グレー S 医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) 岡本 41120738

グレー S 医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) 岡本 41120738
グレー S 医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) 岡本 41120738
グレー S 医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) 岡本 41120738

医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2本)サイズSアズワン品番8-6587-02注文コード41120738品番グレー S
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

★UVカット使用★[一般医療機器]★日本人の体型に合わせてピッタリフィット。上肢(腕)の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性スリーブです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を持っています。★医療機器届出番号:29B3X10002000003

サイズS仕様特定保険医療材料請求分類/B001-7 リンパ浮腫指導管理料材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン長さ(cm)39アズワン品番8-6587-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10002000003手首周り(cm)14~19圧迫圧(hPa)(手首部)20~27上腕周り(cm)22~39医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41120792
2021-11-15
用途: 作業全般
株式会社ブッシュサービス業

スクラブを着る際に着けています。
長袖シャツは暑いので、袖だけのこの商品は有難いです。

対象商品 : 41120792
2020-07-23
用途: リンパ浮腫治療時
その他業種

気に入って毎日欠かせない。今回は洗濯用に注文した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする