アズワン
衛生シカン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
175
アズワン品番
0-5472-02
注文コード
41120905
品番
Bタイプ
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
この商品は
長さ・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
品番:Cタイプは患者ごとに先端のパイプ部を交換できます。
仕様
噴射孔/側孔
材質
PE(ポリエチレン)・シリコンゴム
長さ(mm)
175
最大吐出量
1L/分
先端穴径(mm)
Φ8.5
適合チューブ
内径/Φ6mm、外径/Φ9mm
アズワン品番
0-5472-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X1000377CK02
医薬品医療機器等法
一般医療機器