曜日別特売
RC-80A-5 電子式視力検査器(ワイヤレス) 新和精工 41121955

RC-80A-5 電子式視力検査器(ワイヤレス) 新和精工 41121955
RC-80A-5 電子式視力検査器(ワイヤレス) 新和精工 41121955

電子式視力検査器(ワイヤレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個タイプ5m用種別斜め入り8方向注文コード41121955品番RC-80A-5
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。

タイプ5m用種別斜め入り8方向付属品ACアダプター(充電器)×1個、スペアー球×5個、保護袋×1枚仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環質量(kg)本体/6、スタンド/7、コントロールボックス/0.4サイズ本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm電源AC100V 50/60Hz(電源コード長キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)アズワン品番7-1217-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002測定距離(m)5医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする