曜日別特売
MX1848F-MX54P-4 メトロマックス 460mmフラットマット ERECTA(エレクター) 41122401

メトロマックス 460mmフラットマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)1393
棚段数(段)4
間口(mm)1218
内容量1台注文コード41122401品番MX1848F-MX54P-4
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。
小物の収納に最適です。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。間口(mm)1218棚段数(段)4トラスコ品番770-7011質量(kg)35.6高さ(mm)1393種別組立式材質(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り)ライトブルーピッチ(mm)(棚板調整)13使用温度範囲(℃)-29~52奥行(mm)460最大積載量(kg)750組立時間1人40分均等積載量(kg/段)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,250/税込5,775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする