MX1860F メトロマックス 460mmフラットマット追加棚板 ERECTA(エレクター) 41122487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メトロマックス 460mmフラットマット追加棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1523
内容量1枚注文コード41122487品番MX1860F
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。
小物の収納に最適です。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。間口(mm)1523トラスコ品番456-4154質量(kg)9.8ライトブルー奥行(mm)460RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)360

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする