曜日別特売
74V15 軽量ボルト式開放棚 高さ2100mm TRUSCO 41123187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

74V15 軽量ボルト式開放棚 高さ2100mm TRUSCO 41123187
74V15 軽量ボルト式開放棚 高さ2100mm TRUSCO 41123187

軽量ボルト式開放棚 高さ2100mm

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1215注文コード41123187品番74V15
参考基準価格(税別)¥27,950販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)

耐荷重(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×315×2104段数5グレー仕様組立式トラスコ品番502-5010質量(kg)32高さ(mm)2104奥行(mm)315間口(mm)1215棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)2104総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)1126棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)315外寸法・間口(mm)1215棚板内寸・間口(mm)1126均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41123844
2013-03-26
用途: 倉庫物品保管
建設業・工事業

棚板増やせるのと、高さ合わせる印が付いているのが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする