レダ
ライダー持針器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
8-9881-02
注文コード
41123382
品番
25224-15
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
先端が薄く、細い針糸が使用できますので、針の視認性が良く操作が容易です。
材質
ステンレス(SUS420)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
150
先端厚さ(mm)
1
アズワン品番
8-9881-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00049RI2501
医薬品医療機器等法
一般医療機器