TN-304300 DDJヘガール持針器(チタン製) フリッツメディコ 41123477

DDJヘガール持針器(チタン製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番8-8453-01注文コード41123477品番TN-304300
参考基準価格(税別)¥98,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高く、丈夫です。非磁性で他の器具に干渉しません。

材質チタン全長(mm)150アズワン品番8-8453-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000044医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする