フリッツメディコ
DDJヘガール持針器(チタン製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
8-8453-02
注文コード
41123486
品番
TN-304500
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高く、丈夫です。非磁性で他の器具に干渉しません。
材質
チタン
全長(mm)
180
アズワン品番
8-8453-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000044
医薬品医療機器等法
一般医療機器