曜日別特売
04-064-B 耳鏡(ハルトマン) ナビス(アズワン) 41123757

耳鏡(ハルトマン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番7-1325-02注文コード41123757品番04-064-B
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
材質ステンレス(SUS420)アズワン品番7-1325-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201507内径×外径×高さ(mm)(先端)4×25×35医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする