曜日別特売
黒 No.5 耳鏡[朝顔型] ファースト 41124003

黒 No.5 耳鏡[朝顔型] ファースト 41124003
黒 No.5 耳鏡[朝顔型] ファースト 41124003

耳鏡[朝顔型]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番8-5519-06注文コード41124003品番黒 No.5
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

品番に「ナシジ」を含む商品は、光の反射が少ない「つや消し」です。

材質真鍮(PTFE加工)外径×高さH(Φmm×mm)(基部)24×34アズワン品番8-5519-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137008400内径×外径×高さ(mm)(先端)6.0×(基部)24×34医薬品医療機器等法一般医療機器

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする