ファースト
喉頭鏡喉鼻鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
全長
No.1
No.2
No.4
No.5
全長
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41124116
品番
70-600-90
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ
全長
外径(mm)
全長
アズワン品番
8-9290-09
仕様
把柄
材質
真鍮クロームメッキ・ガラス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137008100
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
ユーザー様情報を管理している商品のため、ユーザー様の情報をお伺いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000