TRUSCO
軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
奥行(mm)
465
337
465
637
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×465×1804
890×337×1804
890×465×1804
890×683×1804
質量(kg)
60.4
53.8
56.4
59
60.4
63.9
67.4
70.4
75.6
80.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41125585
品番
63XT24
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,840
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様
組立式
トラスコ品番
504-2976
幅(mm)
875
質量(kg)
60.4
色
ネオグレー
高さ(mm)
1804
奥行(mm)
465
間口(mm)
890
段数
4
均等耐荷重(kg)
100
棚ピッチ(mm)
50
組立時間
2人50分
外寸法・幅(mm)
890
外寸法・高さ(mm)
1804
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×465×1804
有効間口(mm)
801
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
50mm
外寸法・奥行(mm)
465
外寸法・間口(mm)
890
棚板内寸・間口(mm)
801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません