63WT26 軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm TRUSCO 41125664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63WT26 軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm TRUSCO 41125664
63WT26 軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm TRUSCO 41125664

軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)637
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×683×1804
質量(kg)80.9
内容量1セット注文コード41125664品番63WT26
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥115,240販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。

仕様組立式トラスコ品番504-3026幅(mm)890質量(kg)80.9ネオグレー高さ(mm)1804奥行(mm)637間口(mm)890段数6均等耐荷重(kg)100棚ピッチ(mm)50組立時間2人50分外寸法・高さ(mm)1804外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×683×1804有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)637外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする