M24364 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 41128053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24364 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 41128053
M24364 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 41128053

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)902奥行(mm)609注文コード41128053品番M24364
参考基準価格(税別)¥30,720販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。

仕様組立式トラスコ品番506-8100質量(kg)32.3グレー高さ(mm)1207奥行(mm)609間口(mm)902段数4耐荷重(kg/段)200棚段数4棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1207外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×609×1207総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)816棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)609外寸法・間口(mm)902棚板内寸・間口(mm)816均等耐荷重(kg/段)200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする