総耐荷重(kg)1500耐荷重(kg/段)200色グレー棚段数(段)5間口(mm)1760奥行(mm)459高さ(mm)1807棚板内寸・間口(mm)1716質量(kg)61.2仕様組立式トラスコ品番508-5942材質(本体)スチール棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1807外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×459×1807有効間口(mm)1716棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)459均等耐荷重(kg/台)1500外寸法・間口(mm)1760均等耐荷重(kg/段)200