曜日別特売
CR5AS-12#B00 ルネサス, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin MP-3A RENESAS 41128396

ルネサス, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin MP-3ACR5AS-12#B00

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41128396
品番
CR5AS-12#B00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥78
販売価格(税別)
¥71
仕様
定格平均オン電流 = 5A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = MP-3A
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 90A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 0.1mA
最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V
ピン数 = 3
長さ = 6.6mm
幅 = 2.3mm
高さ = 7.1mm
寸法 = 6.6 x 2.3 x 7.1mm
動作温度 Min = -40 ℃
位相制御サイリスタ、Renesas Electronics

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: DIY

修理に買ったが他の部品が故障している様でこれを交換した効果は不明。特に問題はないと思うが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする