曜日別特売
M37556 中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 41133355

M37556 中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 41133355
M37556 中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO 41133355

中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1561奥行(mm)481注文コード41133355品番M37556
参考基準価格(税別)¥60,080販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×481×2111段数6グレー仕様組立式トラスコ品番506-5721質量(kg)79.8高さ(mm)2111材質(本体)スチール奥行(mm)481間口(mm)1561棚段数6棚ピッチ(mm)25組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)2111総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)1440棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41133145
2019-04-02
用途: 洋紙の整理棚として
株式会社フヂ製造業

しっかりしていて、組み立ても説明書も比較的分かり易く一人で簡単に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする