総耐荷重(kg)2500耐荷重(kg/段)300色グレー棚段数(段)5間口(mm)1500奥行(mm)581高さ(mm)1811棚板内寸・間口(mm)1440質量(kg)72.5仕様組立式トラスコ品番509-0067棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×581×1811有効間口(mm)1440棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)1500均等耐荷重(kg/段)300