アズワン
音叉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
4000Hz
注文コード
41134957
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
この商品は
医療機器承認・認証・届出番号・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚生労働省指定の検査にも対応できます。
仕様
4000Hz
タイプ
労基法音叉
アズワン品番
0-1021-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X00001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器