※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは 内容量1台間口(mm)900奥行(mm)481注文コード41135053品番M58357B
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。