曜日別特売
DF14-2P-1.25H(26) ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 41136114

ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm DF14シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41136114品番DF14-2P-1.25H(26)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様
シリーズ = DF14
ピッチ = 1.25mm
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = スズ銅
定格電圧 = 150 V ac
ヒロセ電機1.25 mmピッチ超低プロファイルライトアングルSMTピンヘッダ. 1.25 mmピッチ超低プロファイルライトアングルSMTピンヘッダと、ベージュのUL94V-0ポリアミドハウジング及びスズ又は金めっきコンタクト (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。 品番DF14A-xxP-125Hには取り付けボスがあります。. ベージュのピンヘッダ、UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする