ザイコア・インターナショナル・インク
ゼクリンMORE(舌ブラシ) 4色セット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(4本)
注文コード
41137382
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
セット内容
オレンジ・ピンク・ブルー・ブラック各1本
材質
エラストマー樹脂
色
4色セット
サイズ
(幅)26×(長さ)132mm
耐熱温度(℃)
約80℃
アズワン品番
8-6679-11