曜日別特売
SVF-61T-P2.0 JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ JST(日本圧着端子製造) 41140147

JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚(250個)注文コード41140147品番SVF-61T-P2.0
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
ジェンダー = メス
併用 = VLコネクタハウジング
シリーズ = VL
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
最大接触抵抗 = 10 Ω
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +90℃
JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする