UB-MC5BR3-SDWP604-4S-TF JST Micro USBコネクタ JST(日本圧着端子製造) 41140384

JST Micro USBコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41140384品番UB-MC5BR3-SDWP604-4S-TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
USBタイプ = Micro USB
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 1.8A
定格電圧 = 30 V ac/dc
シリーズ = UB
コンタクト材質 = 銅合金
端子方法 = はんだ
最低使用温度 = -30℃
最高使用温度 = +85℃
JST UBシリーズ防水Micro USBコネクタ. UBシリーズの防水SMT実装micro USBコネクタは、IEC60529のIPX7に適合する防水シーリングを備えています。このUBシリーズの防水micro USBコネクタは、シェル周りがレーザー溶接された頑丈な構造になっているので、レンチ加工による損傷を防止します。またこのコネクタは、10000回の挿抜サイクルに対応する耐久性を備えています。ボードガイドにより、基板上での正確なアライメントが可能になり、はんだタブで基板の保持が向上します。. 特長と利点. IEC60529のIPX7に適合する防水性 10000回の挿抜サイクル 頑丈な構造 基板アライメント用のボードガイド しっかり基板を保持するためのはんだタブ. 製品用途の情報. このUBシリーズ防水micro USBコネクタは、携帯電話などの携帯機器に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする