156-213 RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, 黒 RS PRO 41141809

RS Pro, 光ファイバコネクタ, SC, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41141809品番156-213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥649
販売価格(税別)
590
仕様
コネクタタイプ = SC
コネクタポリッシュ = APC, UPC
マルチモード/シングル = マルチモード
片面/両面 = シンプレックス
ファイバサイズ = 127μm
挿入損失 = 0.3dB
バッファ直径 = 900μm
色 = 黒
最高使用温度 = +85℃
最低使用温度 = -40℃
SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする