曜日別特売
YBW-2CG 脱衣カゴワゴン・ラック2段式 ナビス(アズワン) 41141835

脱衣カゴワゴン・ラック2段式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個マスカットグリーン材質(本体)スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂注文コード41141835品番YBW-2CG
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

収納量と使いやすさが自慢です。
持ち手があるので、移動時に便利です。
清潔感がありやさしい色合いを採用しています。
キャスターは2輪にストッパーが付属しています(メーカー品番:YBW-2C・YBW-2CG・YBW-2CPのみ)。

寸法(mm)515×378×788外寸法(mm)511×380×165mmマスカットグリーンキャスター有りアズワン品番8-5958-04付属品カゴ×2個仕様組み立て式(要工具)材質(本体)スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂段数2材質(キャスター)ナイロン製(2輪ストッパー付き)内寸法(mm)470×340×153mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする