ナビス(アズワン)
カラフル注射台(ワンタッチ昇降式)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
41142508
品番
NCCH-GBL
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
昇降用レバーはリング状で高さ調節が簡単にできます。ベース部は安定感のあるリング形状です。
材質
ベース/スチール(粉体塗装・一部メッキ)、マット/ウレタンフォームレザー張り
質量(kg)
5.5
色
ブルー
タイプ
耐アルコール
クッション
190×250mm
耐荷重(kg)
(ガスシリンダー)10
高さ調節
ガスシリンダー式
アズワン品番
8-8677-02
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)400×700~900