YC-692R JST 圧着工具 YC-692R JST(日本圧着端子製造) 41142773

JST 圧着工具 YC-692R

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41142773品番YC-692R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様
圧着工具種類 = ラチェット
ケーブルサイズ = 26 → 22 AWG
XAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 電気の配線、修理

いい工具はやっぱりいい。結構高いので、購入するするのを躊躇しましたが、買ってよかった。使いやすく、操作性もよく、とても楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする