曜日別特売
FVDDM2-250(PA) ファストン端子 オス JST FVDDMシリーズ 1 → 2.6mm2, 16 → 14AWG JST(日本圧着端子製造) 41145528

ファストン端子 オス JST FVDDMシリーズ 1 → 2.6mm2, 16 → 14AWG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41145528品番FVDDM2-250(PA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
シリーズ = FVDDM
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
タブサイズ = 6.3 x 0.8mm
色 = 青
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 20.5mm
JST FVDDMタイプ - クイック切断端子. FVDDMタイプ - クイック切断端子は、高品位黄銅製です。この材料は高い導電性と頑丈さを備えています。ビニール絶縁は優れた耐振性、耐火性、耐油性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする