曜日別特売
BT12-2LB 点滴作業台(対面型・アルティアトレースタンダード2列対応) 1200×900×1650 プロシェア(ナビス/アズワン) 41146437

BT12-2LB 点滴作業台(対面型・アルティアトレースタンダード2列対応) 1200×900×1650 プロシェア(ナビス/アズワン) 41146437
BT12-2LB 点滴作業台(対面型・アルティアトレースタンダード2列対応) 1200×900×1650 プロシェア(ナビス/アズワン) 41146437

点滴作業台(対面型・アルティアトレースタンダード2列対応) 1200×900×1650

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個ブルー注文コード41146437品番BT12-2LB
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥279,400
販売価格(税別)
254,000

立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。

ブルーキャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)14本種別スタンダードタイプ×2列材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板寸法(mm)1200×900×1650天場(天板)高さ(mm)900キャスター径(Φmm)125アズワン品番8-7003-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

商品説明動画

点滴作業台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする