PEG225KJ4300QE1 KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 3000μF KEMET 41149003

KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 3000μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41149003品番PEG225KJ4300QE1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100
仕様
静電容量 = 3000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 40V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 20 x 37mm
長さ = 37mm
高さ = 37mm
直径 = 20mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +15℃
構造 = アルミ缶
シリーズ = PEG225
寿命 = 2000 h @ +150 ℃/Ir
PEG 225シリーズ. 高CV 非常に高いリプル電流です。 高耐振性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする