※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-50ZF3)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
オートスイッチ種類
M9B
(-) オートスイッチなし
M9B
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41150086
品番
MXQ12-50ZF3-M9B
参考基準価格(税別)
¥52,530
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード